text.skipToContent text.skipToNavigation

STAN MULTIBIT SCHRDR+10B 0-68 0-68-011


De Stanley Multibit Schroevendraaier (0-68-011) heeft een gepatenteerd, zichtbaar en veilig opbergsysteem - kan gebruikt worden binnen handbereik. De multibit schroevendraaier wordt geleverd met 10 6-kant bits en heeft een kogellagersysteem met veerwerking voor snelle en gemakkelijke toegang tot bits. De Schroevendraaiers heeft een magnetische bithouder, is trilobulair en een bimateriaal handvat met reliëfafwerking voor een goede greep.

Verpakt per 1

Omschrijving

De Stanley Multibit Schroevendraaier (0-68-011) heeft een gepatenteerd, zichtbaar en veilig opbergsysteem - kan gebruikt worden binnen handbereik. De multibit schroevendraaier wordt geleverd met 10 6-kant bits en heeft een kogellagersysteem met veerwerking voor snelle en gemakkelijke toegang tot bits. De Schroevendraaiers heeft een magnetische bithouder, is trilobulair en een bimateriaal handvat met reliëfafwerking voor een goede greep.

Artikelnummers

Artikelnummer S4364.068.011
EAN 3253560680114
UBB 500500204812
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 0-68-011
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.