text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Stahlwille werkbank WB 630


Royaal werkblad met een breedte van 2000 mm met massief rubberhouten werkblad, FSC-gecertificeerd. Variabele tafelhoogte en stevige stelvoeten zorgen voor efficiënt en ergonomisch werken, zelfs op oneffen vloeren. Met ruime, afsluitbare lade met volledige uitschuifbaarheid en kogelgelagerde geleiding en op maat gemaakte veiligheidssluiting voor onze TOP BOX 93. Geïntegreerd stopcontact en 2 USB-aansluitingen met kabeluitgangen maken het gebruik en opladen van elektrisch gereedschap en mobiele apparaten eenvoudig. De toevoeging van de TOP BOX 93 (81200157) en de 157-delige gereedschapsset TCS 821/6 (97830255) vergroot de functionaliteit van de werkbank.

Artikelnummer 2B288194
L (mm)
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 102500
Breedte (mm) 2000
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 725
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 102500
Breedte (mm) 2000
HS- en goederencode
Model WB 630

Omschrijving

  • Royaal werkblad met een breedte van 2000 mm met massief rubberhouten werkblad, FSC-gecertificeerd.
  • Variabele tafelhoogte en stevige stelvoeten zorgen voor efficiënt en ergonomisch werken, zelfs op oneffen vloeren.
  • Met ruime, afsluitbare lade met volledige uitschuifbaarheid en kogelgelagerde geleiding en op maat gemaakte veiligheidssluiting voor onze TOP BOX 93.
  • Geïntegreerd stopcontact en 2 USB-aansluitingen met kabeluitgangen maken het gebruik en opladen van elektrisch gereedschap en mobiele apparaten eenvoudig.
  • De toevoeging van de TOP BOX 93 (81200157) en de 157-delige gereedschapsset TCS 821/6 (97830255) vergroot de functionaliteit van de werkbank.

Artikelnummers

Artikelnummer 2B288194
EAN 4018754359981
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 85010630
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.