Toebehoren
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
Toebehoren & onderdelen
Overige accessoires
G0460.000.562
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
Stahlwille verlengstuk 559 3/4 inch lengte 95 mm
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
Verchroomd
Lengte (m)
95
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Vierkant
20 mm (3/4")
Getest volgens ISO 3316
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
Verchroomd
Lengte (m)
95
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Vierkant
20 mm (3/4")
Getest volgens ISO 3316
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
372
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Socket Extension
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0460.000.562
EAN
4018754013364
UBB
203122384944
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
15010003