Toebehoren
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
G0460.000.560
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
Stahlwille Verlengstuk 559 3/4 inch lengte 200 mm
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
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
200
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Vierkant
20 mm (3/4")
Getest volgens ISO 3316
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
200
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Vierkant
20 mm (3/4")
Getest volgens ISO 3316
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
700
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Socket Extension
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0460.000.560
EAN
4018754013340
UBB
203122120850
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
15010001
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen