text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Verlengstuk 509 QR 1/2 inch lengte 130 mm


QuickRelease: ratel, handgreep, verlengstukken en cardankoppelingen met veiligheidsvergrendeling vormen één geheel!DIN 3123/ISO 3316

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 130
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 130
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
Vierkant 12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316 Ja
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 187
HS- en goederencode
Type Quick Release Socket Extension

Omschrijving

QuickRelease: ratel, handgreep, verlengstukken en cardankoppelingen met veiligheidsvergrendeling vormen één geheel!DIN 3123/ISO 3316

Artikelnummers

Artikelnummer G0466.005.509
EAN 4018754141272
UBB 500500571038
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13011002

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.