Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteekratelsleutels
G0460.427.002
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
Stahlwille Verlengstuk 427 3/8 inch lengte 125 mm
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
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
125
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Vierkant
10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316
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
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
125
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Vierkant
10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
107
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Socket Extension
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0460.427.002
EAN
4018754012619
UBB
203122699861
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
12010006