text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Verlengstuk 405 1/4 inch lengte 54 mm


Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 54
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.35
Vierkant 6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316 Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 54
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.35
Vierkant 6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316 Ja
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 28
HS- en goederencode
Type Socket Extension

Artikelnummers

Artikelnummer G0460.405.001
EAN 4018754012206
UBB 203122101629
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 11010001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.