Toebehoren
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
Toebehoren & onderdelen
Steen & beton boren
G0466.006.427
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
Stahlwille Verlenging 427/6QR
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
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Vierkant
10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316
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
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Vierkant
10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
127
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Quick Release Socket Extension
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0466.006.427
EAN
4018754141241
UBB
500501119910
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
12011002