text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Verlenging 405/6W Hobbelen


Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.35
Vierkant 6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316 Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.35
Vierkant 6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 45
HS- en goederencode
Type Wobble Drive Socket Extension

Artikelnummers

Artikelnummer G0460.405.106
EAN 4018754103782
UBB 500501053325
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 11010012

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.