Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Slijpen & schuren
Schuur- en polijstmachines
G0460.405.102
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
Stahlwille verlenging 405/2W Wobble
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
Verchroomd
Lengte (m)
54
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
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
Verchroomd
Lengte (m)
54
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
28
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Wobble Drive Socket Extension
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0460.405.102
EAN
4018754103775
UBB
500501052822
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
11010011