Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Boorhamers
G0460.405.114
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
Stahlwille Verlenging 405/14W Wobble
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
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
356
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
356
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
155
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Wobble Drive Socket Extension
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0460.405.114
EAN
4018754103829
UBB
500501053572
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
11010024
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen