Rondbuigtangen
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
Tangen & pincetten
Grijptangen
Rondbuigtangen
G1024.500.160
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
Stahlwille VDE-ronde punttang 47mm beklengte rechte punt 2-componenten-afdekhandgreep 160mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
G1024.500.160
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
155
Lengte (m)
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Beklengte (mm)
47
Kopbreedte (mm)
15.5
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
155
Lengte (m)
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Beklengte (mm)
47
Kopbreedte (mm)
15.5
Greepuitvoering
2-componenten
Met aanslagbescherming
Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Nee
Handvat
Overig
Kophoogte (mm)
8.5
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Model
6524
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1024.500.160
EAN
4018754036851
UBB
203103008173
UNSPSC
27112125
Fabrikant artikelnummer
65245160