Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Lamellenschijven
G0343.127.001
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
Stahlwille Universele voeg 47a 1/2
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
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
12.7
Lengte (m)
47.5
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Sleutelwijdte (inch)
1/2 inch
Getest volgens ISO 3316
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
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
12.7
Lengte (m)
47.5
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Sleutelwijdte (inch)
1/2 inch
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
54
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Uniflex Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0343.127.001
EAN
4018754004423
UBB
203122342207
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
02440032