text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Universele voeg 47 16 mm


Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 16
Lengte (m) 51.5
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.525
Sleutelwijdte (inch) Overig
Getest volgens ISO 3316 Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 16
Lengte (m) 51.5
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.525
Sleutelwijdte (inch) Overig
Getest volgens ISO 3316 Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 56
HS- en goederencode
Type Uniflex Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0343.160.001
EAN 4018754002528
UBB 203122341621
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 02040016

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.