Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
G0343.140.001
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
Stahlwille Universele voeg 47 14 mm
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
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
14
Lengte (m)
48.5
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Getest volgens ISO 3316
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
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
14
Lengte (m)
48.5
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
56
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Uniflex Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0343.140.001
EAN
4018754002504
UBB
203122341472
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
02040014