Gedore Toebehoren
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
G0541.000.871
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
Stahlwille universele gewricht 871 IMP
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
Sleutelwijdte (mm)
25.4
Lengte (m)
125
Aansluitmaat
1 inch
Aansluitmaat (mm)
25.4
Sleutelwijdte (inch)
1 inch
Getest volgens ISO 3316
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
Sleutelwijdte (mm)
25.4
Lengte (m)
125
Aansluitmaat
1 inch
Aansluitmaat (mm)
25.4
Sleutelwijdte (inch)
1 inch
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
1265
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Impact Ball Joint
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0541.000.871
EAN
4018754017430
UBB
203122676679
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
36020000