Gedore Toebehoren
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
G0541.000.561
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
Stahlwille Universele gewricht 561 IMP
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
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
19.05
Lengte (m)
99
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Sleutelwijdte (inch)
3/4 inch
Getest volgens ISO 3316
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
19.05
Lengte (m)
99
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Sleutelwijdte (inch)
3/4 inch
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
695
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Impact Ball Joint
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0541.000.561
EAN
4018754017355
UBB
203122321664
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
35020000
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen