Nedtrain Oud
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
Boren
Spiraalboren
G0343.096.001
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
Stahlwille Universele gewricht 47a 3/8
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
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
9.52
Lengte (m)
45.5
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Sleutelwijdte (inch)
3/8 inch
Getest volgens ISO 3316
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
9.52
Lengte (m)
45.5
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Sleutelwijdte (inch)
3/8 inch
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
54
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Uniflex Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0343.096.001
EAN
4018754004409
UBB
203122342041
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
02440024
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen