Nedtrain Oud
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
G0466.000.407
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
Stahlwille Universele gewricht 407QR
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
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
6.35
Lengte (m)
45
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Sleutelwijdte (inch)
1/4 inch
Getest volgens ISO 3316
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
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
6.35
Lengte (m)
45
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Sleutelwijdte (inch)
1/4 inch
Getest volgens ISO 3316
Ja
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
18
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Universal Joint
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0466.000.407
EAN
4018754150960
UBB
500500095426
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
11021000