text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Trekker 3 armen 11051N N-4 200 x 150mm


Artikelnummer G1316.100.004
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 68.67
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spandiepte (mm) 150
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 25 - 200
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 200
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 68.67
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spandiepte (mm) 150
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 25 - 200
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 200
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 4000
HS- en goederencode
Type Three-Arm Puller

Artikelnummers

Artikelnummer G1316.100.004
EAN 4018754172801
UBB 500504916254
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 71080014
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.