text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Adapter 3/8" x 1/2" Square Drive Steel 35mm


1/2“ binnenvierkant tot 3/8” buitenvierkant (12,5 x 10 mm)Max. belasting 202 N-mHPQ® hoogwaardig staalDIN 3123/ISO 3316

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 35
Aansluitmaat dopzijde 1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 12.7
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 35
Aansluitmaat dopzijde 1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 12.7
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde 3/8 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 9.525
Getest volgens ISO 3316 Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 53
HS- en goederencode 8466103800
Type Adapter

Omschrijving

1/2“ binnenvierkant tot 3/8” buitenvierkant (12,5 x 10 mm)Max. belasting 202 N-mHPQ® hoogwaardig staalDIN 3123/ISO 3316

Artikelnummers

Artikelnummer G0472.000.513
EAN 4018754013029
UBB 203122117237
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13030002

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.