Nedtrain Oud
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
Tangen & pincetten
Grijptangen
Mechanica/elektronica tangen
G1036.500.160
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
Stahlwille tang 15mm bekdiepte rechte punt verchroomd 160mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
G1036.500.160
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Recht
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Met draadafsnijder
Nee
Gewicht
110
Lengte (m)
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Recht
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Met draadafsnijder
Nee
Gewicht
110
Lengte (m)
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor glasvezel
Nee
Beklengte (mm)
58
Met zijknipper
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Kopbreedte (mm)
15
Greepuitvoering
2-componenten
Met draadstripfunctie
Nee
Met aanslagbescherming
Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Nee
Handvat
Overig
Gesmeed
Nee
Kophoogte (mm)
4
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Model
6536
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1036.500.160
EAN
4018754037438
UBB
203100027440
UNSPSC
27112125
Fabrikant artikelnummer
65365160