Toebehoren
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
Toebehoren & onderdelen
Overige accessoires
G0452.000.506
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
Stahlwille T-greep met schuifkraag 506 1/2 inch lengte 300 mm Spline
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
Uitvoering
T-handgreep
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
300
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Kniegewricht
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
Uitvoering
T-handgreep
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
300
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
12.7
Schuifgreep
Ja
Getest volgens ISO 3315
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
432
HS- en goederencode
Bekijk
Type
T-Handle
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0452.000.506
EAN
4018754013104
UBB
203122117989
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
13070000