Toebehoren
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
G0452.000.404
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
Stahlwille T-greep met schuifkraag 404 1/4 inch lengte 115 mm Spline
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
Uitvoering
T-handgreep
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
116
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kniegewricht
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
T-handgreep
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
116
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.35
Schuifgreep
Ja
Getest volgens ISO 3315
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
38
HS- en goederencode
Bekijk
Type
T-Handle
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0452.000.404
EAN
4018754012329
UBB
203122331150
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
11070000
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen