Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tangen & pincetten
Draad stripper & ontmanteling gereedschappen
Isolatie striptangen
G1122.700.160
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
Stahlwille Striptang 6622 Type 7 160mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
G1122.700.160
Met draadafsnijder
Nee
Gewicht
180
Lengte (m)
160
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Langssnede
Ja
Rondsnede
Nee
Spiraalsnede
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Met draadafsnijder
Nee
Gewicht
180
Lengte (m)
160
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Langssnede
Ja
Rondsnede
Nee
Spiraalsnede
Nee
Kerfdiepte instelbaar
Nee
Striplengte instelbaar
Ja
Stripbereik diameter (mm)
5 - 5
Stripbereik doorsnede (mm²)
10 - 10
Greepuitvoering
1-component
Met aanslagbescherming
Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Nee
Zelfinstellend
Nee
VDE getest
Ja
Merken
Stahlwille
HS- en goederencode
Bekijk
Model
6622
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1122.700.160
EAN
4018754039265
UBB
203105047310
UNSPSC
27111510
Fabrikant artikelnummer
66227160