Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
G0405
G0405.140.001
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
Stahlwille Stekkerdoos 59 3/4 inch binnenzeskant breedte over vlakken 14 mm lengte 80 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
voor inbusschroevenDIN 7422Chroom gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Lengte (mm)
80
Aansluitmaat
3/4 inch
Maat (mm)
14
Aansluitmaat (mm)
20
Merken
Stahlwille
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (mm)
80
Aansluitmaat
3/4 inch
Maat (mm)
14
Aansluitmaat (mm)
20
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
272
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Inhex Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
voor inbusschroevenDIN 7422Chroom gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0405.140.001
EAN
4018754009282
UBB
203122384035
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
05050014
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen