Doppen
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
Toebehoren & onderdelen
Overige accessoires
G0386.100.001
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
Stahlwille Stekkerdoos 54 X 1/2 inch triple vierkant M10 lengte 60 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Voor schroeven met inwendige vertanding XZN®DIN 2324Chroom-gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Grootte bit (mm)
Toon alle
Aandraaivoorziening
Overig
Totale lengte (mm)
62
Lengte (m)
60
Aansluitmaat
1/2 inch
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
Grootte bit (mm)
10
Aandraaivoorziening
Overig
Totale lengte (mm)
62
Lengte (m)
60
Aansluitmaat
1/2 inch
Maat (mm)
10
Aansluitmaat (mm)
12.5
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
94
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Screwdriver Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor schroeven met inwendige vertanding XZN®DIN 2324Chroom-gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0386.100.001
EAN
4018754006434
UBB
203122113848
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
03060010