Doppen
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Waterpassen
Waterpassen, magnetisch
G0386.140.001
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
Stahlwille Stekkerdoos 54 X 1/2 inch driedubbele vierkante mof M14 lengte 60 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Voor schroeven met inwendige vertanding XZN®DIN 2324Chroom-gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Grootte bit (mm)
Toon alle
Aandraaivoorziening
Overig
Totale lengte (mm)
60
Lengte (m)
60
Aansluitmaat
1/2 inch
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
Grootte bit (mm)
14
Aandraaivoorziening
Overig
Totale lengte (mm)
60
Lengte (m)
60
Aansluitmaat
1/2 inch
Maat (mm)
14
Aansluitmaat (mm)
12.5
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
132
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Screwdriver Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor schroeven met inwendige vertanding XZN®DIN 2324Chroom-gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0386.140.001
EAN
4018754006458
UBB
203122114002
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
03060014