text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Stekkerdoos 54 X 1/2 inch driedubbele vierkante M6 lengte 60 mm


Voor schroeven met binnenvertanding XZN®DIN 2324Chroomgelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Grootte bit (mm)
Toon alle
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Lengte (m) 60
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Lengte (m) 60
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 6
Aansluitmaat (mm) 12.5
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 73
HS- en goederencode
Type Screwdriver Socket

Omschrijving

Voor schroeven met binnenvertanding XZN®DIN 2324Chroomgelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0386.060.001
EAN 4018754006410
UBB 203122113681
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03060006

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.