Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
G0332.127.001
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
Stahlwille Stekkerdoos 460a 1/2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1HPQ® zwaar uitgevoerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
44
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Magnetisch
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
Verchroomd
Lengte (m)
44
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
12
Sleutelwijdte (inch)
1/2 inch
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
44
HS- en goederencode
Bekijk
Model
460 A 1/2
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1HPQ® zwaar uitgevoerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0332.127.001
EAN
4018754005123
UBB
203122678733
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
02620032