text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille steeksleutel OPEN-RATCH 17 breedte over vlakken 19 mm lengte 252


omkeerbare bi-hexagon72 tanden voor werkzaamheden in krappe ruimtes, krappe ratelhoek van slechts 5°ringuiteinde offset van 15°C chroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 19
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 252
Sleutelwijdte steek (mm) 19
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 19
Rateluitvoering Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 232
HS- en goederencode
Type Combination Wrench

Omschrijving

omkeerbare bi-hexagon72 tanden voor werkzaamheden in krappe ruimtes, krappe ratelhoek van slechts 5°ringuiteinde offset van 15°C chroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0270.190.004
EAN 4018754239245
UBB 500623924809
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 41171919

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.