text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Steeksleutel met twee uiteinden 29 10 x 13 mm


Met metrische maten, ongelijke breedtematenMet draaibare dubbele zeskantDuurzaam, slank en licht ontwerpHoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaamDropsmeden, gehard en gekoeld in oliebadChroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 230
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 230
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 141
HS- en goederencode
Type Joint Wrench

Omschrijving

Met metrische maten, ongelijke breedtematenMet draaibare dubbele zeskantDuurzaam, slank en licht ontwerpHoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaamDropsmeden, gehard en gekoeld in oliebadChroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0281.010.013
EAN 4018754025688
UBB 203120209671
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 43011013

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.