text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Steeksleutel dubbel 12 4,5 mm


rechte uitvoering, bekstand 15° en 75°stevig, slank en licht intelligent designhoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripExtreem robuust, uitzonderlijk duurzaam gesmeed, gehard en gekoeld in oliebadchroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 70
Sleutelwijdte groot (mm) 4.5
Sleutelwijdte klein (mm) 4.5
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 70
Sleutelwijdte groot (mm) 4.5
Sleutelwijdte klein (mm) 4.5
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 5
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Omschrijving

rechte uitvoering, bekstand 15° en 75°stevig, slank en licht intelligent designhoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripExtreem robuust, uitzonderlijk duurzaam gesmeed, gehard en gekoeld in oliebadchroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0225.045.001
EAN 4018754018697
UBB 203120228986
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40064545

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.