text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Steeksleutel dubbel 12 10 mm


rechte uitvoering, bekstand 15° en 75°stevig, slank en licht intelligent designhoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripExtreem robuust, uitzonderlijk duurzaam gesmeed, gehard en gekoeld in oliebadchroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 105
Sleutelwijdte groot (mm) 10
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 105
Sleutelwijdte groot (mm) 10
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 22
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Omschrijving

rechte uitvoering, bekstand 15° en 75°stevig, slank en licht intelligent designhoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripExtreem robuust, uitzonderlijk duurzaam gesmeed, gehard en gekoeld in oliebadchroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0225.100.001
EAN 4018754018611
UBB 203120229638
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40061010

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.