Ringsleutels licht gebogen
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
Toebehoren & onderdelen
Steen & beton boren
G0255.030.032
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
Stahlwille Steeksleutel 23 30 x 32 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
ondiepe offsetDIN 897/ISO 10104Chroom gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
443
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
32
Sleutelwijdte klein (mm)
30
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
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
443
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
32
Sleutelwijdte klein (mm)
30
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
679
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Knuckle Duster Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
ondiepe offsetDIN 897/ISO 10104Chroom gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0255.030.032
EAN
4018754021864
UBB
203120169818
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
41073032