Nedtrain Oud
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
G0260.150.175
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
Stahlwille steeksleutel 20A 19/32 x 11/16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
StahlwilleSTABIL®offsetChroom Gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
268
Gebogen
Ja
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
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
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
268
Gebogen
Ja
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
19/32"
Sleutelwijdte groot (inch)
11/16 inch
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
169
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Ring Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
StahlwilleSTABIL®offsetChroom Gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0260.150.175
EAN
4018754022465
UBB
203120205950
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
41443538