Nedtrain Oud
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
G0260.175.209
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
Stahlwille steeksleutel 20A 11/16 x 13/16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
StahlwilleSTABIL®offsetChroom Gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
312
Gebogen
Ja
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
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
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
312
Gebogen
Ja
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
11/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
13/16 inch
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
270
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Ring Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
StahlwilleSTABIL®offsetChroom Gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0260.175.209
EAN
4018754022502
UBB
203120206370
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
41443842