text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Steeksleutel 10 18 x 21 mm


Uitstekende buigstijfheid en goede grip door dubbel T-profiel in het middengebiedMateriaal is alleen geconcentreerd op belaste punten om het risico van breuk te voorkomenExtreem veerkrachtig en toch zeer slank en lichtKleine toleranties in de spanbekken voorkomen vastlopen en wegglijdenHoogwaardig mat, huidvriendelijk oppervlak zonder scherpe hoeken en randenChroom gelegeerd staal, verchroomdVolgens DIN 3110 en ISO 10102

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 231
Sleutelwijdte groot (mm) 21
Sleutelwijdte klein (mm) 18
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 231
Sleutelwijdte groot (mm) 21
Sleutelwijdte klein (mm) 18
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 162
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Omschrijving

Uitstekende buigstijfheid en goede grip door dubbel T-profiel in het middengebiedMateriaal is alleen geconcentreerd op belaste punten om het risico van breuk te voorkomenExtreem veerkrachtig en toch zeer slank en lichtKleine toleranties in de spanbekken voorkomen vastlopen en wegglijdenHoogwaardig mat, huidvriendelijk oppervlak zonder scherpe hoeken en randenChroom gelegeerd staal, verchroomdVolgens DIN 3110 en ISO 10102

Artikelnummers

Artikelnummer G0220.018.021
EAN 4018754017911
UBB 203120189386
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40031821

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.