text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah borgveertang verchroomd a21


DIN 5254 B-Klemtang met haakse bekken 90° voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assen gesmedecilindrische precisietip met sluitveer verchroomde kop, geblokt handvat

Artikelnummer 3H140938
Uitvoering Haaks
Met veer Ja
Lengte (m) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 19-60
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Met veer Ja
Lengte (m) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 19-60
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 0.145
HS- en goederencode
Type External Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5254 B-Klemtang met haakse bekken 90° voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assen gesmedecilindrische precisietip met sluitveer verchroomde kop, geblokt handvat

Artikelnummers

Artikelnummer 3H140938
EAN 4018754333745
UBB 500581720116
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65464121
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.