text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Socketbit 51 voor bougies 1/2 inch AF 16 mm 12-punts lengte


extra diepDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 16
Lengte (m) 83
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 16
Lengte (m) 83
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 19
Sleutelwijdte (inch) 5/8 inch
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 138
HS- en goederencode
Model 51 16-5/8
Type Socket

Omschrijving

extra diepDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0370.160.002
EAN 4018754005741
UBB 203122665110
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03020216

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.