Doppen
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
Toebehoren & onderdelen
Overige accessoires
G0415.340.001
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
Stahlwille Socket 60 34 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DIN 3124/ISO 2725-1AS-drive en HPQ® staal met hoge prestaties tot 36 mm, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
34
Lengte (m)
67
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
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
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
34
Lengte (m)
67
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
24
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
376
HS- en goederencode
Bekijk
Model
60 34
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DIN 3124/ISO 2725-1AS-drive en HPQ® staal met hoge prestaties tot 36 mm, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0415.340.001
EAN
4018754009893
UBB
203122387673
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
06010034