text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Stahlwille Socket 60 32 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 32
Lengte (m) 67
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 24
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 32
Lengte (m) 67
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 24
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 371
HS- en goederencode
Model 60 32
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0415.320.001
EAN 4018754009886
UBB 203122387590
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 06010032

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.