text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Socket 56 22 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra diepAS-aandrijving en HPQ® hoogwaardig staal tot 36 mm, verchroomd ,plated

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 22
Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 22
Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 40
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 374
HS- en goederencode
Model 56 22
Type Socket

Omschrijving

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra diepAS-aandrijving en HPQ® hoogwaardig staal tot 36 mm, verchroomd ,plated

Artikelnummers

Artikelnummer G0402.220.001
EAN 4018754008926
UBB 203122382211
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 05020022

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.