text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Stahlwille Socket 55a 7/8


Artikelnummer
Lengte (m) 51
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 18
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 51
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 18
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 240
HS- en goederencode
Model 55 A 7/8
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0400.222.001
EAN 4018754009312
UBB 203122375124
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 05410044

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.