text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Stahlwille Socket 55a 3/4


Artikelnummer
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 210
HS- en goederencode
Model 55 A 3/4
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0400.191.001
EAN 4018754127207
UBB 500501406697
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 05410040

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.