text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Stahlwille Socket 51a 7/16


Artikelnummer
Lengte (m) 83
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 19
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 83
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 19
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 102
HS- en goederencode
Model 51 A 7/16
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0370.111.001
EAN 4018754127115
UBB 500501402555
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03420028

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.