Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Toebehoren & onderdelen
Overige accessoires
G0370.158.001
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
Stahlwille Socket 51a 5/8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® heavy-duty staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
83
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
83
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
35
Sleutelwijdte (inch)
5/8 inch
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
145
HS- en goederencode
Bekijk
Model
51 A 5/8
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® heavy-duty staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0370.158.001
EAN
4018754008049
UBB
203122361181
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
03420036
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen