Nedtrain Oud
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
G0370.206.001
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
Stahlwille Socket 51a 13/16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® heavy-duty staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
83
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
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
Verchroomd
Lengte (m)
83
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
35
Sleutelwijdte (inch)
13/16 inch
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
170
HS- en goederencode
Bekijk
Model
51 A 13/16
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® heavy-duty staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0370.206.001
EAN
4018754127122
UBB
500501402639
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
03420042