text.skipToContent text.skipToNavigation
Momenteel ondervinden wij een storing. Voorraad- en prijsinformatie zijn tijdelijk niet beschikbaar en het plaatsen van een order is daarom niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

Stahlwille Socket 51a 1/2


Artikelnummer
Lengte (m) 83
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 35
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 83
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 35
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 124
HS- en goederencode
Model 51 A 1/2
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0370.127.001
EAN 4018754008025
UBB 203122360928
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03420032

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.