text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Stahlwille Socket 50a 9/16


Artikelnummer
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 13
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 13
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode
Model 50 A 9/16
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0365.142.001
EAN 4018754007875
UBB 203122115744
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03410034

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.